絞り込み
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.3(1)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(7)
- M3.5(1)
- M4(8)
- M5(7)
- M6(7)
- M8(5)
- M10(1)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(5)
- 14(2)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 100(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレス(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- 鉄(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
取付穴形状

十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(7)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(7)
- 1(5)
- 1.25(4)
- 1.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
頭部形状

なべ(4)
なべ
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(8)
- No.3(7)
- No.4(1)
No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
- 八幡ねじ
- エスコ(533)
- 大阪魂(411)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- 廣杉計器(18)
- TRUSCO(16)
- OHSATO(大里)(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- ケミカルスクリュー(4)
- コノエ(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- RS PRO(2)
- 若井産業(1)
- 丸エム製作所(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- 由良産商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(3)
M2.5(2)
M2.6(2)
M3(7)
M3.5(1)
M4(8)
M5(7)
M6(7)
M8(5)
M10(1)

+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
ステンレス 十字穴付なべ小ねじ
八幡ねじ¥146~税込¥161~1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート
八幡ねじ¥136~税込¥150~1パック(6個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKナベ小ねじ
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
チタン +なべ小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。材質チタン鋼番号【十字穴】2RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ 八幡ねじ なべ形 ステンレス鋼 M1.4 x 8mm
八幡ねじ¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M1.4ヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1111に適合. ステンレススチール製十字穴マイクロねじ
小ねじ 八幡ねじ なべ形 鋼 M3 x 10mm
八幡ねじ(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋(100個)当日出荷仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラスJIS B1111. スチール製十字なべ頭ねじ. 小型十字穴ねじ、ユニクロめっき
PPSナベ小ねじ
八幡ねじ¥1,998~税込¥2,198~1パック(50個)翌々日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスねじ 八幡ねじ M2 x 6mm なべ形 スチール
八幡ねじ¥359税込¥3951袋(20個)当日出荷仕様長さ = 6mmねじサイズ = M2ヘッド形状 = なべ形ドライブタイプ = ヘクサロビュラ穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = クロムめっきDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 スチール素材色の六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 スチール素材色以外のねじについては、DIN規格912に準拠するBZPスチール、チタン、A2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじ12.9六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、狭いヘッドを有し、特に機械修理やメンテナンスなど、手の届き難い場所での使用に最適です。 この製品は、12.9等級の黒、素材色高張力スチールで製作されているため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能. 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強. ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途