「ねじの呼び」から絞り込む
M2(5)
M2.3(3)
M2.5(3)
M2.6(4)
M3(14)
M3.5(5)
M4(27)
M5(11)
M6(8)
M8(4)
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS430
十字穴番号2
寸法C(mm)0.3
頭部形状バインド
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
ステンレス製十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状バインド頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状バインド
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状プラスマイナス
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)8.3
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1箱(500本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状薄バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状薄バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状薄バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状バインド
寸法K(mm)1.7
寸法f(mm)0.8
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.3
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1パック(20個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状バインド
寸法K(mm)1.7
寸法f(mm)0.8
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.3
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1パック(17個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
バインド小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。