「ねじの呼び」から絞り込む
M2(5)
M2.3(5)
M2.5(6)
M2.6(6)
M3(11)
M3.5(7)
M4(10)
M5(7)
M6(4)
M8(2)
ねじの呼びM8
長さ(mm)10
頭部形状バインド
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法K(mm)3.1
寸法f(mm)1.7
寸法m(mm)7.8
寸法dk(Φmm)16.4
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.78
1箱(250本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロニッケル
頭部形状バインド
寸法m(mm)4
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7.3
十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
バインド小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。