「ねじの呼び」から絞り込む
M2(14)
M2.3(11)
M2.5(12)
M2.6(15)
M3(35)
M3.5(4)
M4(42)
M5(24)
M6(21)
M8(17)
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ニッケルめっき
頭部形状バインド頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状バインド頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状バインド
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状プラスマイナス
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)8.3
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1箱(500本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状薄バインド
穴の形状十字穴
1
2
次へ
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
バインド小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。