「ねじの呼び」から絞り込む
M3(100)
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ニッケルめっき
頭部形状バインド頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付バインド頭の小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状バインド頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
十字穴番号2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)5
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
寸法m(mm)3.7
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)6.3
十字穴深さ(mm)(最大)1.53/(最小)1.01
1パック(34個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)4
寸法A(mm)2.82
寸法D(mm)0.762
寸法I(mm)0.85
寸法f(mm)0.6
寸法k(mm)1.3
ピッチP(mm)0.5
寸法dk(mm)6.3
ドライブサイズT10
ねじの呼びdM3
寸法k+f(mm)1.9
1袋(62個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号2
寸法f(mm)0.6
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)3.7
寸法q(mm)1.53
ピッチP(mm)0.5
寸法dk(mm)6.3
ねじの呼びdM3
寸法k+f(mm)1.9
1
2
3
次へ
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
バインド小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。