218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(205)
M10(1)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(18個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(19個)ほか
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(19個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(35個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1パック(35個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1袋(20本)
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
199 税込219
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ステンレス ねじ長さ(mm)50 頭部形状 穴の形状十字穴
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理生地 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(2個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1パック(2個)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 透明 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
特価
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(4本)
320 税込352
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(4本)
200 税込220
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(80個)
6,598 税込7,258
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1パック(2本)
129 税込142
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1箱(50個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 皿
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質SUS304相当 頭部形状 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)ほか
268 税込295
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(80個)
6,598 税込7,258
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス皿小ネジ
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7) ねじの種類全ネジ
1パック(20本)
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(150個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
899 税込989
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 十字穴番号3 ねじピッチ1.25 皿頭径(Φmm)16 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM8
1袋(20本)
3,340 税込3,674
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス 頭部形状
1パック(19個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

廣杉計器レニー 皿小ネジ
RoHS
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り 熱変形温度(℃)1.82Mpa…234 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,898 税込5,388
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)