皿小ねじ :「w3 16 ネジ」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(11)
M3.5(8)
M4(17)
M5(21)
M6(12)
M8(16)
M10(1)
M16(1)
W3/16(2)
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.8
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)0.3
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.9
寸法dk(mm)9
ねじの呼びdM5
十字穴番号2
ピッチ(mm)0.7
寸法C(mm)0.25
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
寸法dk(mm)7
ねじの呼びdM4
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ピッチ(mm)0.7
寸法k(mm)2.3
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
ドライブサイズT20
1
2
次へ
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
皿小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。