皿小ねじ :「十字穴付き皿小ねじ」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(8)
M2.3(1)
M2.6(7)
M3(20)
M4(22)
M5(21)
M6(19)
M8(14)
M10(7)
M12(1)
ねじの呼びをもっと見る
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ハンドルの固定に適したM5規格のネジです。
用途ハンドルの固定
仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き
材質スチール
タイプオルガボックス
規格DIN 965
ねじ径M5
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。
用途ハンドルの固定
仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き
材質スチール
タイプオルガボックス
規格DIN 965
ねじ径M4
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ハンドルの固定に適したM6規格のネジです。
用途ハンドルの固定
仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き
材質スチール
タイプオルガボックス
規格DIN 965
ねじ径M6
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
皿小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。