「ねじの呼び」から絞り込む
M2(7)
M3(41)
M4(60)
M5(56)
M6(85)
M8
M10(35)
M12(14)
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)80
十字穴番号3
ピッチ(mm)1.25
寸法s(mm)13
寸法k(mm)5.5
ねじの呼びdM8
ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(6個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
1袋(250個)
¥7,089
税込¥7,798
14日以内出荷
ねじの呼びM8
頭部形状六角アプセット
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法S(mm)13
寸法e(mm)14.1
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
寸法S(mm)12
表面処理ノンクロームホワイト
寸法e(mm)13.25
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)5.5
1
2
次へ
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。