「長さ(mm)」から絞り込む
4(1)
6(2)
8(2)
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法t(mm)0.55
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)1.5
寸法D1(mm)8
寸法D2(mm)約3.6
頭部形状シンヘッド
寸法h(mm)約0.4
寸法m(mm)(最小)1.4
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)6
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法D(mm)5.5
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)1.5
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
寸法m(mm)(最小)1.0
寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(6000個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。