「ねじの呼び」から絞り込む
M3(43)
M3.5(11)
M4(45)
M5(49)
M6(26)
M8(4)
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=3(SW+JIS W組込)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質鉄
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)6×0.5
寸法t(mm)1.1
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.80
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)5.5
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質鉄
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)6×0.5
寸法t(mm)1.1
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ組込
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.80
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)5.5
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質鉄
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)6×0.5
寸法t(mm)1.1
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ組込
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.80
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)5.5
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ブラック
十字穴番号2
色黒
種類PK=1(JIS小形W組込)
材質鉄
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
長さ(mm)14
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)5.2
座金外径×厚さ(mm)10×0.8
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)8.5
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9
1箱(500個)
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)6.3
座金外径×厚さ(mm)13×1.0
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)3.9
寸法m(mm)6.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)10.5
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
種類P=1(JISW組込)
寸法a(mm)2.3
座金外径×厚さ(mm)10×0.8
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ組込
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
1箱(1000個)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
1
2
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。