「ねじの呼び」から絞り込む
M2(16)
M2.3(11)
M2.5(16)
M2.6(16)
M3(34)
M4(37)
M5(38)
M6(24)
M8(19)
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
種類I=3
寸法a(mm)4.4
寸法D1(mm)9
寸法T(mm)0.8
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(Φmm)7
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ねじの呼びM3
長さ(mm)60
頭部形状ナベ組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ0.5
十字穴番号2
種類I=3
寸法a(mm)3
座金外径×厚さ(mm)7×0.5
寸法d1(mm)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)5.5
1箱(350個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(薄板用・SW+ISOW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
十字穴番号2
種類I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理ゼロクロームSW
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)10
材質鉄
種類I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)5.4
表面処理生地
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)1
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)8.5
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9
1箱(600個)
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)10
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)5.4
表面処理グリーンクロメート
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)1
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)8.5
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9
1箱(600個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1
2
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
座金組込ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。