絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(79)
  • 八幡ねじ(5)
  • TRUSCO(2)
ねじの呼び
  • M2(21)
  • M2.3(2)
  • M2.5(1)
  • M2.6(20)
  • M3(65)
  • M3.5(31)
  • M4(75)
  • M5(64)
  • M6(48)
  • M8(25)
長さ(mm)
  • 4(27)
  • 5(37)
  • 6(60)
  • 7(29)
  • 8(69)
  • 10(59)
  • 11(18)
  • 12(58)
  • 14(54)
  • 15(46)
  • 16(53)
  • 18(47)
  • 20(51)
  • 22(29)
  • 25(39)
  • 30(38)
  • 35(34)
  • 40(24)
  • 45(23)
  • 50(22)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(13)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(64)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
種類
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
種類
I=1(ISOW組込)(20)
種類
I=3(SW+ISOW組込)(48)
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)(37)
種類
IK=1(ISO小形W組込)(15)
種類
LI=2(内歯W組込)(8)
種類
LO=2(外歯W組込)(14)
種類
P=1(JISW組込)(47)
種類
P=2(SW組込)(82)
種類
P=3(SW+JISW組込)(97)
種類
PK=1(JIS小形W組込)(30)
種類
SP=2(SPAK組込)(7)
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)(7)
種類
SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
  • 3価クロメート(6)
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(8)
  • その他(2)
  • アロック(3)
  • カラー(2)
  • クロメート(6)
  • クローム(4)
  • ステンコート(2)
  • ゼロクローム(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(13)
  • ノンクローム(5)
  • ユニクロ(5)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(6)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(14)
取付穴形状
十字穴(67)
プラスマイナス・十字穴
頭部形状
頭部形状
なべ(86)
なべ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0(1)
  • 0.4(20)
  • 0.45(56山)(19)
  • 0.5(60)
  • 0.6(31)
  • 0.7(36山)(70)
  • 0.8(61)
  • 1(46)
  • 1.25(24)
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ねじ穴寸法
  • No.1(21)
  • No.2(77)
  • No.3(22)
No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(21)
M2.3(2)
M2.5(1)
M2.6(20)
M3(65)
M3.5(31)
M4(75)
M5(64)
M6(48)
M8(25)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(39個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ薄板+ナベセムスP-4八幡ねじ(2件のレビュー)
689税込758
1箱(40本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO
749税込824
1パック(105個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベP=4(鉄/三価ホワイト)大阪魂
419税込461
1箱(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=4頭部形状ナベ
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(400個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
499税込549特価
1パック(70個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1500個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,098税込3,408
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(200個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=4(鉄/銅下ニッケル) 大阪魂(+)ナベP=4(鉄/銅下ニッケル)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(1800個)
翌日出荷
ねじの呼びM3長さ(mm)8頭部形状ナベ組込材質鉄(または標準)穴の形状十字穴表面処理銅下ニッケルねじピッチ0.5十字穴番号2種類P=4寸法a(mm)3座金外径×厚さ(mm)6×0.5寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5
大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱) 大阪魂大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(200個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068
1箱(100個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(400個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(200個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス種類P=4 (SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(400個)ほか
翌日出荷から12日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(ステンレス)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(500個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ペラウス(+)ナベP=4(薄板用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ペラウス(+)ナベP=4(薄板用(鉄/三価ホワイト)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(1500個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類P=4頭部形状ナベ
ペラウス(+)ナベP=4(薄板用(ステンレス/生地) 大阪魂ペラウス(+)ナベP=4(薄板用(ステンレス/生地)大阪魂
479税込527
1パック(38個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)8材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ
(+)ナベP=4(ステンレス/生地) 大阪魂(+)ナベP=4(ステンレス/生地)大阪魂
629税込692
1パック(65個)
翌日出荷
ねじの呼びM3材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)ナベP=4(黄銅/ニッケル)大阪魂
619税込681
1パック(6個)
翌日出荷
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(600個)ほか
71日以内出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(600個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(600個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ピタック(+)ナベP=4 薄板用(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(800個)ほか
翌日出荷
材質十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状プラスマイナス表面処理亜鉛黒種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(400個)ほか
9日以内出荷
材質種類P=4 (SW+JIS小形W組込)表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(400個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状プラスマイナス表面処理ニッケル種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(400個)ほか
8日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状プラスマイナス表面処理クローム種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱) 大阪魂(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(500個)
8日以内出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)14材質十字穴番号2種類P=4 (SW+JIS小形W組込)寸法a(mm)5.2座金外径×厚さ(mm)10×0.8表面処理CUニッケル頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)9
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(400個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状プラスマイナス表面処理3価ブラック種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(黄銅/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1000個)ほか
8日以内出荷
材質黄銅十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス/コート)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス/コート)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(2000個)
翌日出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)寸法a(mm)3座金外径×厚さ(mm)6×0.5表面処理コート頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5
ナベ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら