「ねじの呼び」から絞り込む
M2(10)
M2.3(6)
M2.5(5)
M2.6(9)
M3(25)
M3.5(6)
M4(35)
M5(30)
M6(23)
M8(8)
ねじの呼びをもっと見る
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=2(SW組込)
種別2バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
十字穴番号2
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類I=4(薄板用・SW+ISO小形W組込)
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
十字穴番号2
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
ねじの呼びM3
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理クロメート
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
寸法t(mm)1.1
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(Φmm)5.5
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.1
表面処理グリーンクロメート
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)4.4
表面処理グリーンクロメート
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)0.8
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
1箱(1300個)
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)10
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)5.4
表面処理グリーンクロメート
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)1
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)8.5
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9
1箱(600個)
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
十字穴番号2
種類I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。