「ねじの呼び」から絞り込む
M2(7)
M2.3(2)
M2.5(3)
M2.6(5)
M3(16)
M3.5(3)
M4(16)
M5(16)
M6(11)
M8(4)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
種類P=3
寸法a(mm)6.3
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)1
寸法d1(mm)(最大)11.5
寸法K(mm)3.9
寸法m(mm)6.3
寸法dk(Φmm)10.5
1箱(350個)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)8
頭部形状ナベ組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ0.4
十字穴番号1
種類P=2
寸法a(mm)2
寸法d1(Φmm)4.6
寸法k(mm)1.5
寸法m(mm)2.4
寸法dk(mm)4
1箱(4000個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質黄銅
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
寸法a(mm)1.5
座金外径×厚さ(mm)6×0.5
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)1.8
表面処理クローム
寸法D1(mm)6
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1800個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
種類I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)1.5
表面処理クローム
寸法D1(mm)7
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1500個)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。