5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(3)
M5(2)
M6(2)
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)10 材質 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)3.1 座金外径×厚さ(mm)13×1.0 表面処理ダクロ 頭部形状ナベ組込 寸法K(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)10.5
1箱(500個)
5,798 税込6,378
13日以内出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)3 表面処理ダクロ 寸法D1(mm)6 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1800個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理ダクロ 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(400個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ダクロ 十字穴番号2 種類P=2(SW組込)
1箱(500個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISO W組込) 表面処理ダクロ 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(700個)ほか
4,298 税込4,728
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)