「ねじの呼び」から絞り込む
M2(14)
M2.3(5)
M2.5(6)
M2.6(7)
M3(29)
M3.5(6)
M4(35)
M5(26)
M6(14)
M8(6)
1箱(200個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ組込
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ0.7
十字穴番号2
種類P=2
寸法a(mm)3.5
寸法d1(mm)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM3
長さ(mm)60
頭部形状ナベ組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ0.5
十字穴番号2
種類I=3
寸法a(mm)3
座金外径×厚さ(mm)7×0.5
寸法d1(mm)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)5.5
1箱(350個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
長さ(mm)8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
材質黄銅
十字穴番号1
種類I=1(ISO W組込)
寸法a(mm)1.1
座金外径×厚さ(mm)5×0.3
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
寸法k(mm)1.3
寸法m(mm)2.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)3.5
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状プラスマイナス
十字穴番号2
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.1
寸法m(mm)4.2
寸法dk(Φmm)7
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)10
材質鉄
種類I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)5.4
表面処理生地
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)1
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)8.5
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9
1箱(600個)
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)4.4
表面処理生地
寸法D1(mm)9
寸法T(mm)0.8
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
1
2
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
座金組込ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。