「ねじの呼び」から絞り込む
M2(10)
M2.3(5)
M2.5(5)
M2.6(9)
M3(23)
M3.5(5)
M4(29)
M5(25)
M6(20)
M8(6)
ねじの呼びをもっと見る
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理黒色亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JISW組込) 丸先タイプ
寸法a(mm)3
座金外径×厚さ(mm)8×0.5
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)5.5
寸法l1(mm)0.6~1.0
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)2.4
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
寸法d1(Φmm)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
1箱(3500個)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
材質鉄
十字穴番号2
種類I=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)2.7
座金外径×厚さ(mm)8×0.8
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
材質鉄
十字穴番号2
種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)8×0.5
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
寸法d1(Φmm)7.06
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)6
材質黄銅
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)3
表面処理亜鉛黒
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(2500個)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。