「ねじの呼び」から絞り込む
M4(4)
M6(1)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
材質鉄
十字穴番号2
種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)8×0.5
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
寸法d1(Φmm)7.06
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
材質鉄
十字穴番号2
種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)8×0.5
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ組込
寸法d1(Φmm)7.06
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
材質鉄
十字穴番号2
種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
十字穴番号2
種類SP=4(SPAK+JIS小形W組込)
寸法d1(Φmm)7.06
寸法m(mm)4.2
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。