「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(4)
M5(4)
M6(1)
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)3.5
表面処理茶ブロンズ
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
1箱(1800個)
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理茶ブロンズ
寸法T(mm)0.8
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)14
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)2.2
表面処理茶ブロンズ
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)0.8
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)8.5
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9
1箱(500個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。