ナベ :「黒染め処理」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(6)
M2.5(4)
M2.6(2)
M3(8)
M3.5(1)
M4(10)
M5(8)
M6(8)
M8(3)
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)4.4
表面処理ブラック
寸法D1(mm)9
寸法T(mm)0.8
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ(mm)0.45
材質ステンレス
十字穴番号1
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)2.7
表面処理ブラック
寸法D1(mm)5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)4.6
寸法k(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
寸法T(Φmm)0.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)4.5
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。