ナベ :「組込みねじ」の検索結果
「材質」から絞り込む
ステンレスすべて(16)
ステンレスSUS316L(1)
鉄すべて(64)
鉄SWCH(1)
黄銅(真鍮)(6)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
JIS規格JIS-B1188規格品
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)55
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.1
座金外径×厚さ(mm)8×0.5
表面処理三価ステンコート
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
1箱(300個)
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込) 丸先タイプ
寸法a(mm)3
表面処理3価ホワイト
寸法D1(mm)6
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)4.1
表面処理グリーンクロメート
寸法D1(mm)8
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームブラック
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
頭部形状ナベ組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理銅下ニッケル
ねじピッチ0.5
十字穴番号2
種類P=4
寸法a(mm)3
座金外径×厚さ(mm)6×0.5
寸法d1(mm)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)5.5
1箱(1800個)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
長さ(mm)14
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)5.2
座金外径×厚さ(mm)10×0.8
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)8.5
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9
1箱(500個)
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)10
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)3
座金外径×厚さ(mm)6×0.5
表面処理コート
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
1箱(2000個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
1
2
3
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ナベ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。