絞り込み
ねじの呼び
  • M3(56)
  • M4(71)
  • M5(92)
  • M6(145)
  • M8(131)
  • M10(46)
  • M12(17)
長さ(mm)
  • 6(62)
  • 8(77)
  • 10(102)
  • 12(126)
  • 14(88)
  • 15(101)
  • 16(144)
  • 18(84)
  • 20(143)
  • 22(54)
  • 25(144)
  • 28(43)
  • 30(118)
  • 35(107)
  • 40(108)
  • 45(85)
  • 50(102)
  • 60(46)
  • 65(34)
  • 70(34)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH
  • ステンレスすべて(36)
  • SUS304(32)
  • SUSXM7(1)
  • 黄銅(真鍮)(8)
種類
種類
I=1(ISOW組込)(1)
種類
I=3(SW+ISOW組込)(15)
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)(12)
種類
LI=2(内歯W組込)(1)
種類
LO=2(外歯W組込)(2)
種類
P=1(JISW組込)(14)
種類
P=2(SW組込)(39)
種類
P=3(SW+JISW組込)(56)
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)(16)
種類
PD=1(大W組込)(3)
種類
PD=3(SW+W組込)(9)
種類
SP=2(SPAK組込)(11)
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)(16)
表面処理
  • 3価クロメート(10)
  • 3価ステンコート(3)
  • 3価ブラック(17)
  • 3価ホワイト(32)
  • カラー(7)
  • クロメート(30)
  • クローム(6)
  • ステンコート(1)
  • ゼロクローム(12)
  • ダクロタイズド(7)
  • ディスゴ(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(11)
  • ノンクローム(14)
  • ユニクロ(24)
  • 生地/未処理(8)
  • 黒クロメート(4)
  • 黒亜鉛(16)
頭部形状
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角アプセット(202)
六角・六角アプセット
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(58)
  • 0.63(40山)(1)
  • 0.7(36山)(74)
  • 0.8(93)
  • 1(137)
  • 1.25(150)
  • 1.5(30)
  • 1.75(13)
  • 2.82(9山)(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2.82(9山)・10・12・14・15・16・18・20・22・25・30・35・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
十字穴(135)
プラスマイナス・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(106)
  • No.3(106)
  • No.4(22)
No.2・No.3・No.4
ブランド
  • 大阪魂(193)
  • 八幡ねじ(11)
  • OHSATO(大里)(4)
  • TRUSCO(3)
  • コノエ(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・コノエ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(56)
M4(71)
M5(92)
M6(145)
M8(131)
M10(46)
M12(17)
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(25件のレビュー)
488税込537
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(120個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO座金組込ボルト (アプセットタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
819税込901
1パック(65個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
アプセット組込P-3三価白 TRUSCOアプセット組込P-3三価白TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(11個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)大阪魂(42件のレビュー)
819税込901
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
389税込428
1袋(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱大阪魂(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(300個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様平座金・バネ座金付き種別アプセット組込み材質/仕上鉄/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム)大阪魂(13件のレビュー)
639税込703
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(130個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込ねじ山種類メートル
(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
(+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)六角アプセットボルト P=3(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM8頭部形状六角アプセット組込材質表面処理クロメート種類P=3(SW+JISW組込)ねじ山種類メートル
7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
199税込219
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがついたボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10頭部形状六角アプセットねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
ばね座金組込六角ボルト(スチール) TRUSCOばね座金組込六角ボルト(スチール)TRUSCO
669税込736
1セット(8本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)アプセット組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)アプセット組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(21個)ほか
3日以内出荷
十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
(+)アプセットPD=1(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)アプセットPD=1(鉄/三価ホワイト)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(250個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト種類PD=1(W16×1.0組込)頭部形状アプセット
7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(150個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM8頭部形状六角アプセット組込材質表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)ねじ山種類メートル
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=4(SW+JIS小形W組込)
7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25材質種類P=3(SW+JISW組込)寸法a(mm)(最大)8.4寸法t(mm)1.6寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)18頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)5.5寸法dk1(Φmm)(最大)14.5ねじ山種類メートル
7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25材質種類P=2(SW組込)寸法a(mm)(最大)6.7寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)5.5寸法dk1(Φmm)(最大)14.5ねじ山種類メートル
7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,098税込10,008
1箱(70個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM10頭部形状六角アプセット組込材質表面処理クロメート種類P=3(SW+JISW組込)ねじ山種類メートル細目
7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM10ねじピッチ(mm)1.25材質種類P=3(SW+JISW組込)寸法S(mm)14表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約15.5寸法D1(mm)22寸法T(mm)1.6頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)7寸法dk1(Φmm)(最大)17.5ねじ山種類メートル細目
ピタック(+)アプセットP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂ピタック(+)アプセットP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(600個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)11.05寸法D1(mm)13頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)約10.8寸法K(mm)4
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1.0材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4
4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂4マーク六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM6頭部形状六角アプセット組込材質表面処理3価ホワイト種類SP=2(SPAK組込)寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法K(mm)4
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(130個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM8頭部形状六角アプセット組込材質表面処理亜鉛黒種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル
4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508
1箱(120個)ほか
翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質表面処理3価ホワイト種類SP=3(SPAK+JISW組込)ねじ山種類メートル
4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
頭部形状六角アプセット組込材質表面処理クロメート種類SP=2(SPAK組込)ねじ山種類メートル
4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(60個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM10ねじピッチ(mm)1.25材質種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法a(mm)約9.9寸法t(mm)1.6寸法S(mm)14表面処理クロメート寸法D1(mm)22頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)17.5寸法K(mm)7ねじ山種類メートル細目
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(400個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質十字穴番号2種類PD=3(SW+W16×1.0組込)寸法S(mm)10表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込寸法K(mm)4
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類P=3(SW、W付)
アプセット