「ねじの呼び」から絞り込む
M3(26)
M4(66)
M5(86)
M6(130)
M8(121)
M10(49)
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=3(SW、W付)
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
ねじピッチ1.25
頭部形状小形六角アプセット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
ねじ山種類メートル
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)(最大)8.4
寸法t(mm)1.6
寸法S(mm)12
表面処理3価ホワイト
寸法D1(mm)18
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)5.5
寸法dk1(Φmm)(最大)14.5
ねじ山種類メートル
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)4
十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
ねじの呼びM10
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JISW組込)
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)6.9
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)13
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)約10.8
寸法K(mm)4
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類P=2(SW組込)
ねじ山種類メートル
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
種類I=3(SW+ISOW組込)
ねじの呼びM8
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JISW組込)
ねじ山種類メートル
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
ねじ山種類メートル
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法a(mm)(最大)6.9
寸法S(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)16
寸法T(mm)1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)(最大)11.5
寸法K(mm)4
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
表面処理ユニクロ
頭部形状六角アプセット組込
寸法s(mm)12
寸法k(mm)5.5
寸法dk1(Φmm)14.5
ねじ山種類メートル細目
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
種類P=3(SW、W付)
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理SC-4
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
1
2
3
4
5
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
アプセット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。