「ねじの呼び」から絞り込む
M12(57)
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=3(SW、W付)
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)12.3
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
平座金(D1×T)26×2.3
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)12.3
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
平座金(D1×T)26×2.3
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)12.3
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
平座金(D1×T)26×2.3
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)9.8
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)9.8
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)9.8
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)9.8
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
長さ(mm)40
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)12.3
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
平座金(D1×T)26×2.3
1個
¥8,680
税込¥9,548
51日以内出荷
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)12.3
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
平座金(D1×T)26×2.3
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)12.3
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
平座金(D1×T)26×2.3
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)12.3
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
平座金(D1×T)26×2.3
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)12.3
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
平座金(D1×T)26×2.3
1個
¥8,234
税込¥9,057
翌日出荷
長さ(mm)35
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)9.8
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
1個
¥5,880
税込¥6,468
51日以内出荷
長さ(mm)35
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)9.8
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
1個
¥6,347
税込¥6,982
51日以内出荷
長さ(mm)35
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)9.8
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
1個
¥4,518
税込¥4,970
51日以内出荷
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)9.8
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
ピッチ(mm)1.75
寸法a(mm)9.8
寸法S(mm)19
寸法d1(mm)20.5
寸法K(mm)8
寸法m(mm)4
ねじの呼びM12
1
2
次へ
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。