「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4(3)
M5(3)
M6(3)
M8(2)
M10(2)
頭部形状六角アプセット組込
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
種類P=3(SW、W付)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)3.0
座金外径×厚さ(mm)6×0.5
表面処理茶ブロンズ
寸法e(mm)6.05
頭部形状六角アプセット組込
寸法s(mm)5.5
寸法d1(mm)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)3.5
穴の形状十字穴
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
アプセット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。