アプセット :「黒染め 表面処理」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)
M4(4)
M5(5)
M6(8)
M8(5)
M10(2)
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理ブラック
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
種類P=1(JIS W組込)
ねじの呼びM8
長さ(mm)75
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
山数9
十字穴番号3
寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8
寸法S(mm)12
寸法e(mm)(最小)13.1
寸法K(mm)5
寸法m(mm)7.3
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)6.9
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)13
寸法d1(mm)約10.8
寸法K(mm)4
ねじ山種類メートル
1箱(300個)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
頭部形状六角アプセット組込
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
種類P=3(SW、W付)
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ブラック
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
『座金組込ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
アプセット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。