さらに商品を絞り込む
  • 八幡ねじ
  • M3(1)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(4)
  • M8(3)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 長さ(mm)をもっと見る
  • (5)
  • 種類
    P=2(SW組込)(1)
  • 種類
    P=3(SW+JISW組込)(3)
  • 種類
    P=4(SW+JIS小形W組込)(1)
  • 3価クロメート(4)
  • ユニクロ(1)
  • 取付穴形状
    十字穴(5)
  • 頭部形状
    六角アプセット(5)
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.25(3)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
  • No.2(4)
  • No.3(4)
  • No.4(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

アプセット :「六角形」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
16,190税込17,809
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。<br />締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。<br />自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
20,040税込22,044
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。<br />締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。<br />生地に比べ耐食性があります。
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
15,800税込17,380
1ケース(2400個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。<br />締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。<br />自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
35,160税込38,676
1ケース(9000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。<br />締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。<br />自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
30,040税込33,044
1ケース(8000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。<br />締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上、黒色外観のため、三価黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。<br />生地に比べ耐食性があります。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら