7ページ目: ナベタッピンねじ
長さ(mm)8
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.43
寸法k(mm)2.9
寸法m(mm)4.6
寸法dk(mm)8
1袋(107個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4
山数(25.4mmに付き)18
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
十字穴深さ(mm)2.03
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.03
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.1
寸法dk(mm)7
長さ(mm)16
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.03
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.1
寸法dk(mm)7
1袋(90個)
¥667
税込¥734
31日以内出荷
呼び径3
寸法d(mm)3.1
山数(25.4mmに付き)24
寸法A(mm)2.82
寸法D(mm)0.762
寸法l(mm)0.85
寸法k(mm)2
寸法dk(mm)5.5
ドライブサイズT10
十字穴番号2
呼び径4
寸法a(mm)4.4
寸法d1(mm)7
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
平座金(D1×T)10×0.8
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4
山数(25.4mmに付き)18
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
十字穴深さ(mm)2.03
十字穴番号3
呼び径6
寸法d(mm)6.2
山数(25.4mmに付き)10
寸法Q(mm)2.86
寸法k(mm)4.2
寸法m(mm)6.3
寸法dk(mm)10.5
寸法dc(mm)13
呼び径M4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmにつき)16
寸法t(mm)1.8
寸法s(mm)2.5
寸法k(mm)2.6
寸法dk(mm)7
十字穴番号2
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)2.03
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.1
寸法dk(mm)7
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。ワッシャーが一体型のタッピングビス。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
入数(本)4
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がナベ頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)M4
頭部厚(mm)2.75
頭部径(Φmm)7
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がナベ頭でワッシャーが一体型になっています。ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がナベ頭でワッシャーが一体型になっています。ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)2.2
頭部径(Φmm)5.5
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
座金寸法(mm)(dc)8
頭部がナベ頭でワッシャーが一体型となっています。プラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
先端に差し込み用のガイドが付いたタッピングねじです。1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法G(mm)ガイド:5
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。