「ねじの呼び」から絞り込む
M2(7)
M2.3(6)
M2.5(7)
M2.6(7)
M3(15)
M3.5(9)
M4(15)
M4.5(2)
M5(8)
M6(5)
ねじの呼びをもっと見る
ねじ長さ(mm)16
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
形状丸皿
呼び径3.5
頭部形状丸皿
ねじの呼びM3.5
皿径(Φmm)7
1箱(600本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。1パックに#1ビット1本入。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
穴の形状十字穴1番
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ねじの呼びM4
山数18
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理CUニッケル
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
寸法dk(Φmm)6
ねじの呼びM2
山数40
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号1
寸法d(mm)(最大)2.00/(最小)1.90
表面処理CUニッケル
頭部形状皿
寸法K(mm)1.2
寸法m(mm)2.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)4
1箱(9000個)
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿小頭
寸法m(mm)3.8
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
寸法k+f(mm)2.1
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)8
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号1
寸法H(mm)2.1
寸法t(mm)0.4
寸法D(mm)6.5
寸法X(mm)(最大)0.9
寸法M(mm)2.6
1箱(5000個)
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
皿タッピンねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。