インサートねじワークショップキット(電動工具用)フェルケル当日出荷
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3095セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12