絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(25)
  • 東海物産(15)
  • 日本ドライブイット(10)
  • TRUSCO(9)
  • リコイルジャパン(8)
  • フェルケル(8)
  • 大阪魂(5)
  • エスコ(4)
  • 日本スプリュー(4)
  • ツガミ(2)
  • インサート(1)
  • ボーセイ(1)
  • アドバネクス(1)
ねじの呼び
  • M3(67)
  • M3.5(1)
  • M4(1)
材質
  • アルミ(4)
  • ステンレスすべて(31)
  • SUS303(2)
  • SUS304(24)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • プラスチック(1)
  • 燐青銅(1)
  • 鉄すべて(6)
  • SUM23L(1)
  • 黄銅(真鍮)(41)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5
  • 0.35(72山)(5)
  • 0.4(24)
  • 0.45(56山)(25)
  • 0.7(15)
  • 0.7(36山)(59)
  • 0.75(17)
  • 0.79(32山)(4)
  • 0.8(68)
  • 1(93)
  • 1.25(69)
  • 1.27(20山)(4)
  • 1.5(60)
  • 1.58(16山)(4)
  • 1.75(35)
  • 2(22)
  • 2.5(15)
  • 3(5)
  • 20(6)
  • 112(6)
表面処理
  • 生地/未処理(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(67)
M3.5(1)
M4(1)
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(59件のレビュー)
389税込428特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
649税込714
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
補充用に最適です。
コイルインサート 大阪魂コイルインサート大阪魂(65件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(25件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(10件のレビュー)
529税込582
1パック(6個)
当日出荷
表面処理生地
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(7件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅(カドミレス)
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(3個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000廣杉計器(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
Eサート(ステンレス) インサートEサート(ステンレス)インサート(3件のレビュー)
459税込505特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
インサートねじキット フェルケルインサートねじキットフェルケル
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から翌日出荷
潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(5件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイットスクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)日本ドライブイット(10件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)
当日出荷
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
インサート挿入工具 フェルケルインサート挿入工具フェルケル
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
2,488税込2,737
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイットビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット
549税込604
1パック(3個)
当日出荷
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
タング折取工具 フェルケルタング折取工具フェルケル
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途タングの折り取りに。材質工具鋼
標準インサート(Eサート) ツガミ標準インサート(Eサート)ツガミ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
インサート用六角軸タップ フェルケルインサート用六角軸タップフェルケル
679税込747
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-300S 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-300S廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)3
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K 廣杉計器インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K廣杉計器(2件のレビュー)
2,888税込3,177
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅(カドミレス)
ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(1件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅(カドミレス)
タングレスインサート TRUSCOタングレスインサートTRUSCO
619税込681
1パック(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ロックEサート(並目) ツガミロックEサート(並目)ツガミ
4,698税込5,168
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) 東海物産ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)東海物産
18,980税込20,878特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
アイサート アドバネクスアイサートアドバネクス
3,000税込3,300
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。
用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
外径M(Φmm)5仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)4
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000SW 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000SW廣杉計器
6,488税込7,137
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C廣杉計器(1件のレビュー)
2,488税込2,737
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
リペアパック 日本スプリューリペアパック日本スプリュー(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)日本ドライブイット(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(8個)
当日出荷から翌日出荷
表面処理生地
リコイル(ステンレス)(パック品) リコイルジャパンリコイル(ステンレス)(パック品)リコイルジャパン(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
インサートねじキット(電動工具用) フェルケルインサートねじキット(電動工具用)フェルケル
3,898税込4,288
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼

スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります

インサート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら