「ねじの呼び」から絞り込む
M4(17)
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。
材質工具鋼
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
下穴用ドリルと専用タップがついており、挿入工具はタップハンドルとしても使用できます。
マグネット付折取り工具付です。
用途めねじ補修用。産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用。
タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。
用途タングレスインサートねじの挿入に。
シャンク径(Φmm)6.35
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。
材質工具鋼
シャンク径(mm)6.35
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に
材質ステンレス(SUS316)
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)4
ねじ径M4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-25
入数100個
1袋(100個)
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
ねじ径M4-0.7
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-24
入数100個
1袋(100個)
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)8
ねじ径M4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-23
入数100個
1袋(100個)
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート
インサート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。