「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(2)
1/2(1)
M3(2)
M4(2)
M5(2)
M6(2)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M16(2)
ねじの呼びをもっと見る
。メートル系交換インサート。リコイルらせん巻き線ねじインサートでねじ山を強化することにより、各種用途の寿命を延ばせます。 ボルトや穴全体にかかる荷重を各インサートに分散してかけることで、荷重やストレスをより均等に分散させ、保持力や引き抜き抵抗を強化することができます。 リコイルインサートはタイプ304 (18-8)ステンレススチール線を巻き、ダイヤ形断面を形成して作ります。軽量ながら丈夫な設計により、極めて優れた保持力 すばやく簡単な取り付けプロセス 長さ: 1.5D
仕様●呼び径:M5 x 0.8●ドリルサイズ:5.2mm●ねじ長さ:7.5mm●コード番号:528-643
アズワン品番65-7920-07
1袋(10個)
¥639
税込¥703
欠品中
専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。
タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。
用途信号機、船外機、半導体装置部品等
材質ステンレス鋼316
種類フリーラーニング
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等
材質りん青銅
種類フリーラーニング
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM3-0.50
適合ドリル径(mm)3.1
自由外径最大(Φmm)4.35
自由外径最小(Φmm)3.8
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
自由外径最大(Φmm)5.6
自由外径最小(Φmm)5.05
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM12-1.75
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM5-0.80
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM4-0.70
用途425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼
サイズM8-1.25
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様非磁性
サイズM10-1.50
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様非磁性
サイズM5-0.80
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様非磁性
サイズM8-1.25
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
自由外径最大(Φmm)12.5
自由外径最小(Φmm)11.95
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM8-1.25
適合ドリル径(mm)8.4
自由外径最大(Φmm)10.35
自由外径最小(Φmm)9.8
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM5-0.80
適合ドリル径(mm)5.2
自由外径最大(Φmm)6.8
自由外径最小(Φmm)6.25
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM10-1.50
用途425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼
サイズM12-1.75
用途425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼
サイズM6-1.00
用途425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼
サイズM5-0.80
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様非磁性
サイズM6-1.00
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様非磁性
サイズM4-0.70
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様非磁性
サイズM3-0.50
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM2.5-0.45
適合ドリル径(mm)2.6
自由外径最大(Φmm)3.7
自由外径最小(Φmm)3.2
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM6-1.00
適合ドリル径(mm)6.3
自由外径最大(Φmm)7.95
自由外径最小(Φmm)7.4
つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる。アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ。豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能
用途ステンレス全般、半導体製造装置部品、航空機・自動車・鉄道など
仕様長さ:1.5D
山数20
ねじの呼び3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
リコイル数10
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM8-1.25
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM6-1.00
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM3-0.50
用途425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼
サイズM10-1.50
用途425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼
サイズM4-0.70
用途425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼
サイズM3-0.50
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様非磁性
サイズM12-1.75
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM2-0.40
適合ドリル径(mm)2.1
自由外径最大(Φmm)2.7
自由外径最小(Φmm)2.5
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート
インサート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。