「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(1)
M3(2)
M4(2)
M5(2)
ねじ径M3
材質黄銅
d2.2
D16.5
寸法A(mm)5.05
寸法C(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅
d3.8
D6.5
寸法A(mm)6.55
寸法C(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
d1.9
D4
寸法A(mm)4.05
寸法C(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
寸法L(mm)9
材質黄銅
d3.8
D18
寸法A(mm)6.55
有効長(mm)(ねじ)7.1
寸法B(mm)9.1
寸法C(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
I+0.27.8
1袋(50個)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
ねじ径M4
材質黄銅
d2.9
D18
寸法A(mm)5.55
寸法C(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
寸法L(mm)6
材質黄銅
d1.9
D15.5
寸法A(mm)4.05
有効長(mm)(ねじ)4.5
寸法B(mm)6.1
寸法C(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
I+0.25
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート
インサート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。