9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 取扱説明書(1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。 その他【インサート】DIN規格適合品 適合【ボルトねじ】M5-M12 トラスコ品番689-3095 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。 その他【インサート】DIN規格適合品 適合【ボルトねじ】M5-M12 トラスコ品番689-3088 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

リコイルジャパンリコイル M11-1.50×2D
エコ商品
めねじの補修・補強の強い味方 つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ 豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能 リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。 アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。 挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。 また元のめねじより強い補強ができます。 アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。 ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。
自由巻数(±1/4)12.55 自由外径最大(Φmm)13.25 自由外径最小(Φmm)12.95 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります