インサートナット :「セルフクリンチングナット」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール
硬度(使用母材)Hv300以下
表面処理三価クロメート、浸炭焼入
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
寸法H(mm)2
材質鉄
寸法S(mm)0.76
寸法D(mm)6.38
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)8.8
1箱(1000個)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ(mm)0.45
寸法B(mm)1.8
寸法C(mm)(最大)1.4
材質ステンレス
寸法A(mm)6.4
寸法F(mm)4.8
寸法D(mm)4.25
寸法E(mm)(最小)1.4
1箱(1000個)
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質鉄
表面処理生地
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート
スプリュー・ヘリサート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。