絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(143)
頭部形状
トラス(50)
頭部形状
(1)
頭部形状
丸皿(12)
頭部形状
低頭(9)
頭部形状
六角(53)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(16)
頭部形状
極低頭(6)
頭部形状
(194)
長さ(mm)
  • 10(94)
  • 13(256)
  • 16(271)
  • 19(235)
  • 20(129)
  • 25(441)
  • 28(80)
  • 30(192)
  • 32(198)
  • 35(261)
  • 38(154)
  • 40(168)
  • 41(73)
  • 45(307)
  • 50(280)
  • 60(132)
  • 65(155)
  • 70(130)
  • 75(158)
  • 90(131)
ねじの呼び
  • 3.5mm(26)
  • 4mm(58)
  • 5mm(43)
  • M2.1(39)
  • M2.4(42)
  • M2.7(48)
  • M3.1(57)
  • M3.5(114)
  • M3.8(138)
  • M4(227)
  • M4.1(58)
  • M4.2(97)
  • M4.5(91)
  • M4.8(72)
  • M5(226)
  • M5.1(50)
  • M5.8(32)
  • M6(101)
  • M6.2(40)
  • M8(35)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH
  • SWCH18A
  • 炭素鋼
  • ステンレスすべて(987)
  • SUS304(266)
  • SUS304J3M(6)
  • SUS305(18)
  • SUS305J1(6)
  • SUS310S(2)
  • SUS410(173)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(30)
  • 樹脂すべて(27)
  • ABS(23)
  • 黄銅(真鍮)(43)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(147)
取付穴形状
四角穴(4)
表面処理
  • 3価クロメート(32)
  • 3価ステンコート(19)
  • 3価ブラック(19)
  • 3価ホワイト(130)
  • 3価ユニクロ(141)
  • その他(20)
  • カラー(18)
  • クロメート(158)
  • ステンコート(10)
  • ゼロクローム(4)
  • ダクロタイズド(7)
  • ニッケル(33)
  • ブロンズ(11)
  • ユニクロ(104)
  • ラスパート(23)
  • 亜鉛メッキ(61)
  • 生地/未処理(12)
  • 茶ブロンズ(8)
  • 黒亜鉛(8)
  • 黒染め(4)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.1(33)
  • No.2(108)
  • No.3(31)
  • No.4(20)
No.1・No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.27(20山)(2)
  • 1.3(7)
  • 1.33(19山)(3)
  • 1.4(7)
  • 1.41(18山)(10)
  • 1.58(16山)(4)
  • 1.6(12)
  • 1.8(6)
  • 1.81(14山)(3)
  • 1.9(2)
  • 2.11(12山)(3)
  • 2.2(2)
  • 2.6(2)
  • 2.7(2)
  • 3.3(2)
0.75・0.8・1・1.1・1.2・1.27(20山)・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・3.3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
  • 大阪魂(265)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(156)
  • エスコ(106)
  • ハーフェレ(78)
  • ヤマヒロ(65)
  • 若井産業(63)
  • ウイング(49)
  • 九飛勢螺(47)
  • 八幡ねじ(34)
  • 天野製作所(34)
  • 日本パワーファスニング(31)
  • 平田ネジ(20)
  • OHSATO(大里)(19)
  • TRUSCO(17)
  • ユニーズ(13)
  • アックスブレーン(8)
  • MIYAGAWA(8)
  • サンコーテクノ(6)
  • ダンドリビス(6)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エスコ・ハーフェレ・ヤマヒロ・若井産業・ウイング・九飛勢螺・八幡ねじ・天野製作所・日本パワーファスニング・平田ネジ・OHSATO(大里)・TRUSCO・ユニーズ・アックスブレーン・MIYAGAWA・サンコーテクノ・ダンドリビス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(6)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,061件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
440税込484
1パック(50個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(200本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(34件のレビュー)
359税込395
1パック(45個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(950本)ほか
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
ワッシャー木用ねじNP 八幡ねじワッシャー木用ねじNP八幡ねじ(49件のレビュー)
489税込538
1パック(180本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(49件のレビュー)
799税込879
1箱(500本)ほか
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
289税込318
1袋(28本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中)八幡ねじ(22件のレビュー)
299税込329特価
1パック(32本)ほか
当日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ニッケルめっき
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(115本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
249税込274
1袋(123本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(90本)ほか
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
ユニクロ コーチスクリューボルト ナニワボールトユニクロ コーチスクリューボルトナニワボールト(25件のレビュー)
27税込30
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
239税込263
1袋(62本)ほか
当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
木工細ビス 箱入 ウイング木工細ビス 箱入ウイング(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(250本)ほか
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
コーススレッド フレキ付 ファスリンクコーススレッド フレキ付ファスリンク(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(500本)ほか
当日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(14件のレビュー)
1,990税込2,189
1箱(150個)ほか
当日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
159税込175
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(380本)ほか
当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質表面処理イオニスコート
ドリルビス ナベ頭 マーベルドリルビス ナベ頭マーベル(2件のレビュー)
629税込692
1箱(50本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(500個)ほか
当日出荷
種類フラッシュポイントシンワッシャー
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(80本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
569税込626
1箱(220本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入ウイング(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(27本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
729税込802
1パック(190本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中)八幡ねじ(19件のレビュー)
319税込351特価
1パック(36本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ブロンズめっき
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(5件のレビュー)
1,400税込1,540
1箱(50本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(15件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状
ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)若井産業(16件のレビュー)
339税込373
1パック(53個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(125本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント リーマーフレキヤマヒロ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(120個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様クロムフリー材質種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入ウイング(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴2番
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
559税込615
1パック(45本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(2件のレビュー)
3,044税込3,348
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(70本)ほか
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)若井産業(1件のレビュー)
879税込967
1箱(200本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
600税込660
1セット(60本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
129税込142
1パック(26本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
...
木ねじ・ドリルネジ