絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(27)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
  • 九飛勢螺(14)
  • 若井産業(10)
  • エスコ(5)
  • 天野製作所(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • ファスリンク(2)
  • コクブ(2)
  • BEAVER(ビーバー)(2)
  • ダンドリビス(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • livePro(1)
  • 平田ネジ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
(5)
長さ(mm)
  • 13(16)
  • 16(10)
  • 19(9)
  • 25(17)
  • 28(5)
  • 32(12)
  • 38(8)
  • 41(5)
  • 42(3)
  • 45(7)
  • 50(9)
  • 51(6)
  • 55(5)
  • 57(5)
  • 65(32)
  • 75(31)
  • 90(13)
  • 100(6)
  • 110(5)
  • 125(6)
ねじの呼び
  • 4.2mm
  • 3.8mm(77)
  • 4mm(178)
  • 5mm(154)
  • 6mm(64)
  • M2.1(63)
  • M2.4(78)
  • M2.7(96)
  • M3.1(130)
  • M3.5(249)
  • M3.8(381)
  • M4(728)
  • M4.1(111)
  • M4.2(259)
  • M4.5(197)
  • M4.8(160)
  • M5(461)
  • M5.1(86)
  • M6(243)
  • その他(61)
材質
  • ステンレスすべて(27)
  • SUS305(5)
  • SUS410(8)
  • SUSXM7(5)
  • 鉄すべて(15)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(3)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ユニクロ(5)
  • その他(2)
  • クロメート(2)
  • パシペート(8)
  • ユニクロ(2)
3価クロメート・3価ユニクロ・その他・クロメート・パシペート・ユニクロ
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.4(2)
  • 2.54(10山)(1)
  • 2.8(1)
1.4・2.54(10山)・2.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648特価
1パック(90本)ほか
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
249税込274
1袋(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
619税込681特価
1袋(96本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
マルチカットビスフレキ付(特用) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付(特用)八幡ねじ(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(400本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
胴部スクリュー材質十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴
ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(300本)ほか
当日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
HP コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(8本)ほか
当日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質スチール(ユニクロ)
VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1袋(22本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
18V対応コーススレッド OHSATO(大里)18V対応コーススレッドOHSATO(大里)
499税込549
1パック(75本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。
材質鉄/三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンコーススレットハコ 八幡ねじゼロステンコーススレットハコ八幡ねじ
979税込1,077
1箱(150本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンクダイヤモンドカットビス黒 化粧箱ファスリンク(1件のレビュー)
699税込769
1箱(110本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
W引寄せビス 角ボックス 若井産業W引寄せビス 角ボックス若井産業
1,339税込1,473
1箱(325本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
変則ねじピッチで・・・ググッ!と引寄せガッチリ!締結空回り減少!反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材仕様クロメート材質
ダイヤモンドカットビス ファスリンクダイヤモンドカットビスファスリンク
449税込494
1個(70本)ほか
5日以内出荷
独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。仕様ラッパ頭材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバープラスNO.2胴部スクリュー
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(250本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
HP ステンレス コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート)頭部径(Φmm)8.2
ハードテック ナベ頭 パック入り コクブハードテック ナベ頭 パック入りコクブ
2,898税込3,188
1パック(190本)ほか
当日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
HP コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1パック(8本)
当日出荷から9日以内出荷
頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
材質スチール(ユニクロ)
ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック 若井産業ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック若井産業
4,834税込5,317
1箱(35本×5パック)
5日以内出荷
用途木材材質SUS410
ユニクロ コーススレッド ラッパ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ コーススレッド ラッパ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(13個)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのコーススレッドです。
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(250本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)天野製作所
6,300税込6,930
1箱(550本)ほか
4日以内出荷
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
ユニクロ ムヨウセツビス(トガリ 大阪魂ユニクロ ムヨウセツビス(トガリ大阪魂
667税込734
1袋(188個)
翌々日出荷
サイズ4.2×15寸法d(mm)8
3カ-ユニ ヤマヒロ コース フレキ 大阪魂3カ-ユニ ヤマヒロ コース フレキ大阪魂
667税込734
1袋(49個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.8寸法H(mm)2.7寸法d(mm)7仕上三価ユニクロねじの呼びd4.2
ユニクロ (+)コーススレッドフレキ 大阪魂ユニクロ (+)コーススレッドフレキ大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷
木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ 若井産業ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ若井産業
3,334税込3,667
1袋(100本)
5日以内出荷から6日以内出荷
〇トラスアンダーカット頭形状でパッキンをしっかり保持 しっかり防水〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用〇「先端カット形状」採用
用途瓦・役物瓦+木材仕様SSブロンズ材質SUSXM7呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)10材質(パッキン)ポリオレフィン系
ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
6,998税込7,698
1箱(300本)ほか
5日以内出荷
用途木材材質SUS410
ステン コーススレッド ラッパ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン コーススレッド ラッパ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1パック(3個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのコーススレッドです。
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(200本)ほか
当日出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。 野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用胴部スクリュー材質ステンレス(SUS410)適合ドライバー2表面処理パシペート仕様フレキ頭
4.2x38mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x38mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
395税込435
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×38入数16個
ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
959税込1,055
1パック(91本)
当日出荷
サビにくく、屋外や水廻りの施工に! 耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。材質ステンレス(SUS XM-7)表面処理パシペート
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,798税込5,278
1箱(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート九飛勢螺
5,998税込6,598
1箱(800本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)13
ピアス PAN4×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(1000本)
5日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2
役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ) 平田ネジ役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ)平田ネジ
28,980税込31,878
1箱(500本)
5日以内出荷
金属屋根改修用ビスです。
用途薄鋼板(相手材)+薄鋼板(相手材)+木材(下地材)に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)25表面処理ダクロタイズド処理頭部径(Φmm)【最大】11、【最小】10.5ねじの呼び4.2mm
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)天野製作所
6,500税込7,150
1箱(1500本)
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径4.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8.8首下長(mm)13頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,700税込2,970
1箱(600本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(360本)ほか
4日以内出荷
施工時間を短縮させるラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
用途硬い木材に最適材質表面処理クロメート
3カ-W ムヨウセツビス(トガリ 大阪魂3カ-W ムヨウセツビス(トガリ大阪魂
2,478税込2,726
1袋(1000個)
9日以内出荷
サイズ4.2×15寸法d(mm)8
ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス 大阪魂ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス大阪魂
6,056税込6,662
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
建築造作用 瓦用モドトラス 特長 SUSXM7(ニッケル系ステンレス)使用により防錆効果向上 EPDMパッキンで止水効果も抜群 パッキン落下防止のローレット付き 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)10.8寸法L2(mm)45先端形状とがり先ねじ山粗め
木ねじ・ドリルネジ