絞り込み
頭部形状

なべ(6)

トラス(1)

平(1)

皿(7)
長さ(mm)
- 13(27)
- 15(4)
- 16(28)
- 19(24)
- 25(24)
- 28(5)
- 32(14)
- 35(12)
- 38(7)
- 40(14)
- 41(6)
- 45(13)
- 50(15)
- 55(4)
- 57(4)
- 65(23)
- 75(19)
- 90(8)
- 100(3)
- 125(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 4.2mm
- 3.5mm(130)
- 3.8mm(115)
- 4mm(326)
- 4.5mm(111)
- 4.8mm(106)
- 5mm(243)
- 6mm(110)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(127)
- M3.5(328)
- M3.8(376)
- M4(1,343)
- M4.1(110)
- M4.2(265)
- M4.5(230)
- M4.8(158)
- M5(756)
- M6(361)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS410(6)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(14)
- SWCH(1)
- SWCH18A(3)
取付穴形状

十字穴(3)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ユニクロ(5)
- その他(2)
- クロメート(3)
- パシペート(7)
- ユニクロ(3)
3価クロメート・3価ユニクロ・その他・クロメート・パシペート・ユニクロ
ねじ穴寸法
- No.2(30)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.4(2)
- 1.41(4)
- 2.54(10山)(1)
- 2.8(1)
1.4・1.41・2.54(10山)・2.8
ブランド
- 大阪魂(62)
- 九飛勢螺(20)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 天野製作所(4)
- 八幡ねじ(3)
- ファスリンク(2)
- コクブ(2)
- OHSATO(大里)(1)
- livePro(1)
- 平田ネジ(1)
- ホリエ金物(1)
大阪魂・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・天野製作所・八幡ねじ・ファスリンク・コクブ・OHSATO(大里)・livePro・平田ネジ・ホリエ金物
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥199税込¥2191パック(8本)当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(120本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(39本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
マルチカットビスフレキ付(特用)
八幡ねじ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(400本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。材質鉄十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴胴部スクリュー
ゼロステンコーススレットハコ
八幡ねじ(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(150本)ほか当日出荷から4日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ステンレス コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス
18V対応コーススレッド
OHSATO(大里)¥499税込¥5491パック(75本)ほか当日出荷から翌々日出荷先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。材質鉄/三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカットビス
ファスリンク¥449~税込¥494~1個(80本)ほか5日以内出荷独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
ステンレス(XM-7) コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(450本)ほか当日出荷から翌々日出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス表面処理パシペート
ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱
ファスリンク(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(110本)ほか当日出荷から5日以内出荷黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
ユニクロ (+)コーススレッドフレキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(30個)ほか4日以内出荷木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
ステンレス コーススレッド フレキ(小箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,398~税込¥3,738~1箱(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス仕様フレキ頭材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート胴部スクリュー
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,398~税込¥4,838~1箱(250本)ほか当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)
天野製作所¥2,400税込¥2,6401箱(360本)ほか4日以内出荷施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。用途硬い木材に最適材質鉄表面処理クロメート
ユニクロ ムヨウセツビス(ドリル
大阪魂¥667税込¥7341袋(119個)翌々日出荷サイズ4.2×15寸法d(mm)3.4寸法L1(mm)4.7寸法a(mm)5.5寸法D(mm)7.8寸法K(mm)1.65寸法c(mm)0.2寸法dk(mm)6
ホワイト ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(29個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
BK SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥9,627~税込¥10,590~1袋(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
3カ-W ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(37個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
ハードテック サラ頭 パック入り
コクブ¥2,998税込¥3,2981パック(200本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ハードテック ナベ頭 パック入り
コクブ¥2,898税込¥3,1881パック(190本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ピアス PAN4×25 鉄/イオニスコート
九飛勢螺¥6,198税込¥6,8181箱(500本)4日以内出荷イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。呼び径(mm)4.2
スプーンネジ
ホリエ金物¥2,998~税込¥3,298~1袋(250本)5日以内出荷・ネジ先端に薄鉄板の貫通可能なスプーン形状のドリル刃を持つ、木下地用ビス。・木材の繊維を切削、下穴を空けながらねじ込まれるため、木割れを解消。・硬質木材や、木材の筋目等に効果を発揮、粗めねじ山で高レベルでの保持力を確保。材質鉄仕上クロメート
役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ)
平田ネジ¥28,980税込¥31,8781箱(500本)4日以内出荷金属屋根改修用ビスです。用途薄鋼板(相手材)+薄鋼板(相手材)+木材(下地材)に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)25表面処理ダクロタイズド処理頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)【最大】11、【最小】10.5穴の形状十字ねじの呼び4.2mm
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)
天野製作所¥6,300税込¥6,9301箱(550本)ほか4日以内出荷高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質鉄表面処理クロメート
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥6,500税込¥7,1501箱(1500本)4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径4.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8.8首下長(mm)13頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,700~税込¥2,970~1箱(600本)ほか4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質鉄呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
ブラック SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
大阪魂¥11,338税込¥12,4721袋(600個)9日以内出荷サイズ4×16十字穴番号#2働き長さ(mm)8板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
ホワイト SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
大阪魂¥10,080税込¥11,0881袋(600個)9日以内出荷サイズ4×16十字穴番号#2働き長さ(mm)8板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
GB SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
大阪魂¥10,036~税込¥11,040~1袋(500個)ほか9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)4.2
GB SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥9,909~税込¥10,900~1袋(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
3W-ZEC ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥10,456~税込¥11,502~1袋(600個)ほか9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
ブラック ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥10,067~税込¥11,074~1袋(600個)ほか9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
ブラック ピアス(ウスト
大阪魂¥5,760税込¥6,3361袋(600個)9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。サイズ4×16十字穴番号#2働き長さ(mm)最小1.6、最大8板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
ホワイト ピアス(ウスト
大阪魂¥5,760税込¥6,3361袋(600個)翌々日出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。サイズ4×16十字穴番号#2働き長さ(mm)最小1.6、最大8板厚(mm)最大穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2