59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理ユニクロ 適合ドライバープラス#2
1袋(123本)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1袋(74本)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
頭部平頭 胴部スクリュー
1箱(1000本)ほか
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
1箱(400本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(18本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビにくく、屋外や水廻りの施工に! 耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。 材質ステンレス(SUS XM-7) 表面処理パシペート
1パック(100本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様クロメート 材質
1箱(430本)ほか
1,339 税込1,473
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。
材質鉄/三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120本)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保持力アップ!打ち込みやすい!。高い保持力と打ち込みやすさを併せ持つ2条高低ねじ。高いねじ山と低いねじ山により、取付部材への接地面積が増え、抜けにくい。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)8.2
1箱(1175本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に 材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
1袋(22本)ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP コーススレッド フレキ
頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(26本)ほか
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理三価ユニクロ
1個(150本)ほか
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス コーススレッド
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート) 頭部径(Φmm)8.2
1パック(20本)ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質鉄(SWCH18A) 表面処理三価ユニクロ 頭部形状皿頭 ビットH型(十字No.2)
1箱(100本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材 材質オーステナイト系ステンレス
1箱(300本)ほか
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1050本)ほか
5,309 税込5,840
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理めっき+焼付塗装 形態小箱
1箱(170本)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。 野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用 胴部スクリュー 材質ステンレス(SUS410) 適合ドライバー2 表面処理パシペート 仕様フレキ頭
1箱(200本)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。 仕様ラッパ頭 材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート 適合ドライバープラスNO.2 胴部スクリュー
1箱(200本)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに ビットH型(十字No.2)
1箱(250本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用
用途瓦・役物瓦+木材 仕様SSブロンズ 材質SUSXM7 呼び径(mm)4.2 頭径(Φmm)10 材質(パッキン)ポリオレフィン系
1袋(100本)
3,334 税込3,667
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用
用途瓦・役物瓦+木材 材質SUSXM7 呼び径(mm)4.2 頭径(Φmm)10 材質(パッキン)ポリオレフィン系
1袋(100本)
2,834 税込3,117
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1050本)ほか
6,267 税込6,894
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート タイプ全ねじ 十字穴番号No.2 ねじピッチ(mm)1.4(18山) 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 呼び寸法D(mm)8 最大適合板厚(mm)2.3 呼び寸法d(mm)4.2
1パック(240本)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS305J1(パシペート仕上げ) 寸法(mm)4.2×51 入数16個
1袋
520 税込572
翌日出荷

材質SUS305J1(パシペート仕上げ) 寸法(mm)4.2×38 入数16個
1袋
365 税込402
翌日出荷

環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
1箱(400本)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)19 頭部形状PAN
1箱(700本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)13 頭部形状PAN
1箱(1000本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 全長(mm)25 頭径(Φmm)8.0 頭部形状サラ
1箱(500本)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質鉄(SWCH18A) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理三価ユニクロ 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理ファインパシべート 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〇四角いねじ山がシャープに切り込んでいきます。〇摩擦抵抗を小さくし、ねじ切れを最小限に抑えます。〇錆に強いオーステナイト系ステンレス製
用途木材 材質オーステナイト系ステンレス
1箱(50本)ほか
5,114 税込5,625
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材 材質オーステナイト系ステンレス
1箱(350本)ほか
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様イエロークロメート 材質 全長(mm)42 呼び径(mm)4.2 ねじ(mm)15
1箱(100本×5パック)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

1箱(230本×5パック)ほか
4,834 税込5,317
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。
トラスコ品番424-5010 材質本体:鉄、表面処理:クロメート 全長(mm)65 ねじ長さ(mm)1:32、2:19 ねじ径(mm)1:5.2、2:4.2 頭部径dk(mm)8
1箱(105本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート タイプ全ねじ 十字穴番号No.2 ねじピッチ(mm)1.4(18山) 頭部厚(mm)2.7 頭部径(Φmm)8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 最大適合板厚(mm)2.3 呼び寸法d(mm)4.2
1パック(240本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)