絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(86)
  • ヤマヒロ(41)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • OHSATO(大里)(5)
  • エスコ(4)
  • ファスリンク(3)
  • KNフジニッテイ(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 若井産業(2)
  • コノエ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ウイング(1)
  • 九飛勢螺(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(8)
頭部形状
トラス(7)
頭部形状
丸皿(10)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
(1)
頭部形状
(22)
長さ(mm)
  • 13(11)
  • 15.5(6)
  • 16(17)
  • 19(26)
  • 20(22)
  • 21.5(6)
  • 25(65)
  • 30(6)
  • 32(43)
  • 35(19)
  • 38(43)
  • 45(59)
  • 50(35)
  • 51(7)
  • 60(10)
  • 63(26)
  • 65(12)
  • 75(28)
  • 90(21)
  • 120(16)
ねじの呼び
  • M4.8
  • 3.8mm(77)
  • 4mm(178)
  • 4.2mm(90)
  • 5mm(154)
  • 6mm(64)
  • M2.1(63)
  • M2.4(78)
  • M2.7(96)
  • M3.1(130)
  • M3.5(249)
  • M3.8(381)
  • M4(728)
  • M4.1(111)
  • M4.2(259)
  • M4.5(197)
  • M5(461)
  • M5.1(86)
  • M6(243)
  • その他(61)
材質
  • ステンレスすべて(37)
  • SUS304(18)
  • SUS305(1)
  • SUS410(11)
  • SUSXM7(3)
  • (73)
  • 黄銅(真鍮)(6)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(8)
六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(9)
  • 3価ユニクロ(27)
  • BSメッキ(3)
  • カラー(1)
  • クロメート(5)
  • クローム(3)
  • ニッケル(4)
  • パシペート(11)
  • ユニクロ(18)
  • ラスパート(2)
  • 亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(7)
  • 茶ブロンズ(5)
  • 黒亜鉛(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじ穴寸法
  • No.2(45)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.6(3)
  • 2.1(1)
  • 2.11(12山)(4)
  • 3.2(2)
1.6・2.1・2.11(12山)・3.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(150本)
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクXM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200本)ほか
当日出荷
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(120本)
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(200本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(21件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(25本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロステンレス ジャックポイント ナベヤマヒロ(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(300個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別クロムフリーねじ長さS(mm)全ねじ
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
659税込725
1パック(25本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(15件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状
(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント リーマーフレキヤマヒロ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様クロムフリー材質種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ
3,020税込3,322
1箱(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱)大阪魂(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状関連資料(0.22MB)
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(300個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ナベヤマヒロ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(500個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付 ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付ヤマヒロ(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(200個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー座高h(mm)3.5
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(20本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ステンレス コーススレッドラッパ頭 OHSATO(大里)ステンレス コーススレッドラッパ頭OHSATO(大里)(1件のレビュー)
539税込593
1袋(30本)
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ 八幡ねじ木用ねじ八幡ねじ
750税込825
1セット(4本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス  シンワッシャー ヤマヒロユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャーヤマヒロ
5,498税込6,048
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類ジャックポイントフラットモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロステンレス ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(300個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペートドリル幅dk(mm)4仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 皿ヤマヒロ
4,198税込4,618
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
(+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
418税込460
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ノンヘッドコース ヤマヒロノンヘッドコースヤマヒロ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8ねじピッチp(mm)3.2仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
11,200税込12,320特価
1箱(500本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックスヤマヒロ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー座高h(mm)3.5
ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイドリスク ナベ ユニクロKNフジニッテイ
2,198税込2,418
1箱(300本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
板金フラットヘッドビス ウイング板金フラットヘッドビスウイング(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイステンレス ドリスク ナベKNフジニッテイ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(250本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
550税込605
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コーススレッド 半ネジ ヤマヒロユニクロ コーススレッド 半ネジヤマヒロ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付 ヤマヒロステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付ヤマヒロ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(150個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上三価ユニクロ仕様クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
BK ステン(+)サラモクネジ 大阪魂BK ステン(+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
木ねじ・ドリルネジ