絞り込み
頭部形状

なべ(9)

トラス(7)

丸皿(10)

六角(4)

平(2)

皿(22)
長さ(mm)
- 13(11)
- 15.5(6)
- 16(17)
- 19(27)
- 20(21)
- 21.5(6)
- 25(64)
- 30(6)
- 32(38)
- 35(20)
- 38(37)
- 45(56)
- 50(32)
- 51(7)
- 60(10)
- 63(23)
- 65(12)
- 75(27)
- 90(18)
- 120(15)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4.8
- 3.5mm(130)
- 3.8mm(115)
- 4mm(326)
- 4.2mm(110)
- 4.5mm(111)
- 4.8mm(106)
- 5mm(243)
- 6mm(110)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(127)
- M3.5(328)
- M3.8(375)
- M4(1,343)
- M4.1(109)
- M4.2(265)
- M4.5(230)
- M5(756)
- M6(361)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(38)
- SUS304(19)
- SUS305(1)
- SUS410(11)
- SUSXM7(4)
- 鉄(74)
- 黄銅(真鍮)(6)
取付穴形状

六角穴(8)

十字穴(10)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(29)
- BSメッキ(3)
- カラー(1)
- クロメート(6)
- クローム(3)
- ニッケル(4)
- パシペート(11)
- ユニクロ(20)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじ穴寸法
- No.2(46)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.6(3)
- 2.11(12山)(5)
- 3.2(2)
1.6・2.11(12山)・3.2
ブランド
- 大阪魂(83)
- ヤマヒロ(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- エスコ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- ファスリンク(3)
- KNフジニッテイ(3)
- 八幡ねじ(3)
- TRUSCO(2)
- 若井産業(2)
- 九飛勢螺(2)
- コノエ(1)
- サンコーテクノ(1)
- ウイング(1)
大阪魂・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エスコ・OHSATO(大里)・ファスリンク・KNフジニッテイ・八幡ねじ・TRUSCO・若井産業・九飛勢螺・コノエ・サンコーテクノ・ウイング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(150本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(200本)ほか当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(120本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(20本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(7個)ほか当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(200個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ座高h(mm)3.5
木用ねじ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(4本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥4,598税込¥5,0581箱(200個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥418~税込¥460~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(300個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス適合板厚(mm)3.2まで仕上パシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル幅dk(mm)4
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ座高h(mm)3.5
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥550~税込¥605~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥539税込¥5931袋(30本)当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
ヤマヒロ¥6,198~税込¥6,818~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷種類ジャックポイントフラットモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥548~税込¥603~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
板金フラットヘッドビス
ウイング(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキ仕上パシペートワックスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コーススレッド 半ネジ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(200個)当日出荷から4日以内出荷表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(150個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5