36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質 表面処理イオニスコート
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
1パック(45本)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。 材質 黒(ブラック) 表面処理BRPコート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120本)ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理特殊めっき
1箱(600本)ほか
780 税込858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理めっき+焼付塗装 形態小箱
1箱(170本)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部ナベ頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部シンワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS410 表面処理ラフレ 十字穴番号2 適合板厚(mm)1.2~3.6 ねじの種類全ねじ 頭部形状トラス 寸法d(Φmm)4.2 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)2.3 寸法y(mm)4.5 寸法dk(Φmm)9
1箱(600個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN95、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)
4,698 税込5,168
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。 材質 タイプ軸細 表面処理イオニスコート 頭部形状皿フレキ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱×480本)ほか
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。 材質 表面処理イオニスコート 頭部形状皿ラッパ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱×550本)ほか
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています 材質ステンレス 表面処理SPAC(スパック) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字穴番号#2 適合板厚(mm)0.9~3.6 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)1.7 寸法dk(Φmm)6
1箱(1000個)
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)おさえ上手+YOROIコート全ねじ
頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。
用途木材の留め付けに。 材質スチール 寸法d(mm)4.2 表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート) 頭部径(Φmm)10.5 適合ドライバーNo.2
1パック(30本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。
用途雨樋金具等の金具固定 材質SUS410 表面処理黒茶処理 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.3 ねじの呼び3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)3.8
1箱(150本)ほか
2,300 税込2,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚抜ダンバ ナベ 特殊ハードコーティング ハーフバリューパック 若井産業 動画あり
用途鉄骨(厚物) 材質 ねじ径(mm)5 頭径(Φmm)9.4 表面処理特殊ハードコーティング
1箱(40本×5パック)ほか
8,077 税込8,885
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚抜ダンバ ナベ 特殊ハードコーティング 箱入 若井産業 動画あり
用途鉄骨(厚物) 材質 ねじ径(mm)5 頭径(Φmm)9.4 表面処理特殊ハードコーティング
1箱(300本)ほか
16,000 税込17,600
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WIROX(R)はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。 下穴の必要はありません。 電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。 材質クロムバナジウム鋼 頭部形状 穴の形状ピン6ロブ
1箱(100本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(600個)
36,980 税込40,678
翌日出荷

ねじの呼びM4 材質SUS410 表面処理ラフレ 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)7
1箱(600個)
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
8,098 税込8,908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理SC-3 頭部形状丸皿
1箱(200個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(1000個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。 トラスコ品番713-3703 材質スチール 全長(mm)120 ブラック タイプ半ねじ 寸法d(mm)5.1 表面処理黒塗装 頭部径(Φmm)9.3 適合ドライバーNo.2 ねじ部長さ(mm)59
1パック(10本)
299 税込329
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK HCパック
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール 表面処理黒塗装 適合ドライバーNo.2
1パック(20本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK 小箱
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール 表面処理黒塗装 適合ドライバーNo.2
1箱(50本)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ径(mm)5.5 表面処理カエラーLB RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400個)ほか
15,734 税込17,307
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)