ねじ長さ(mm)全ネジ
適合板厚(mm)~3.2
頭径(Φmm)8
穴の形状十字穴2番
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質スチール
タイプ全ねじ
表面処理ダクロ
頭部形状なべ
呼び寸法d(mm)4
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
材質鉄(または標準)
表面処理ダクロ
種類LIVEナベ
寸法D(mm)8
最大板厚(mm)3.2
1箱(500個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ねじ長さS(mm)30.0
表面処理ダクロ
仕上ダクロ
全長L(mm)35.0
ねじ径d4.6
頭径D(Φmm)11.0
アズワン品番65-2102-93
ねじサイズ4.5×35
頭高さH(mm)2.6
座高h(mm)12.5
1箱(200個)
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)30
材質鉄
十字穴番号2
寸法H(mm)1.2
寸法D(Φmm)9
表面処理ダクロ
1箱(500個)
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。