材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種別クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
種類ジャックポイントフラットモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。
材質鉄
ねじ長さ(mm)40
頭径(Φmm)14
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)5
頭径(Φmm)12
用途薄鋼板+鉄骨
材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)
表面処理三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
材質ステンレス
仕上三価ユニクロ
頭部形状ヘックス
ねじ径d6
頭径D(Φmm)13.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.3
ドリル長さk(mm)8.0
ドリル幅dk(mm)5.4
対辺B(mm)9.5
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質鉄
表面処理クロメート
適合ドライバー2
頭部径dk(mm)8.2
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。
材質鉄
表面処理クロメート
材質鉄
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ
頭部形状六角
材質(座金)鉄
パッキンネオパッキン
座金パッキン組込したドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8647
頭部径(Φmm)6
首下長(mm)105
呼び寸法D(mm)6
呼び寸法L(mm)105
1箱(100本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
材質(座金)三価ユニクロ
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
材質(座金)鉄
パッキンネオパッキン
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ
頭部形状六角
材質(座金)SUS304
パッキンネオパッキン
材質(座金)三価ユニクロ
ねじ径(mm)6
適合板厚(mm)2.3~6.0
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
材質(座金)鉄
パッキンネオパッキン
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
タイプ半ねじ
十字穴番号2番
最大板厚(mm)4.5
頭部径(Φmm)12
頭部高さ(mm)2.7
呼び寸法d(mm)5
軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!。ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
用途あらゆる造作作業に最適。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
仕様クロムフリー
材質ステンレス
種類改修工法・木下地用
頭部形状ヘックス
仕上三価ユニクロ
ねじ径d6.3
頭径D(Φmm)13.3
ねじピッチp(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.9
対辺B(mm)9.5
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
寸法H(mm)6.5
寸法d(mm)6.0
適合板厚(mm)6.0まで
寸法S(mm)70.0
寸法D(mm)13.0
寸法B(mm)9.5
頭部形状六角
寸法k(mm)8.0
寸法p(mm)1.8
寸法dk(mm)5.4
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類MBテクスHEX
寸法H(mm)4.8
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13.2
寸法B(mm)9.5
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類フラッシュポイントHEX
1
2
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。