26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。 ビットNoNo.2 仕様2条ねじ 先割れ 材質(本体)スチール(SAE1018) 表面処理クロメートメッキ
1パック(90本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(600個)
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1箱(300本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(70本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2 呼び径(mm)4.2
1パック(70本)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理クロメートメッキ
1パック(80本)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様クロメート 材質
1箱(430本)
1,339 税込1,473
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質 表面処理クロメート 適合ドライバー2 頭部径dk(mm)8.2
1箱(400本)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。 材質 表面処理クロメート
1箱(1000本)
6,300 税込6,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用 材質スチール タイプ半ねじ 表面処理三価ユニクロ 呼び寸法d(mm)5
1箱(300本)
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
1,900 税込2,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 万能パワービス
先端足割れ加工で食い込みが抜群です。
材質スチール、クロメートメッキ
1箱(16本×5パック)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様イエロークロメート 材質 全長(mm)42 呼び径(mm)4.2 ねじ(mm)15
1箱(100本×5パック)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

用途木材 仕様クロメート 材質 呼び径(mm)4 頭径(Φmm)10
1箱(100本×5パック)
4,431 税込4,874
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!。ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。
用途あらゆる造作作業に最適。 材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(470本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 頭部形状フレキ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(75本)
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)




材質 表面処理3価ホワイト 種類フラッシュポイントリーマフレキ
1箱(500個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじ長さ(mm)全ねじ 材質SUS410 表面処理スズメッキ 種類フラッシュポイントリーマフレキ 寸法H(mm)2.6 寸法F(mm)10 適合板厚(mm)2.3まで 寸法D(mm)7
1箱(500個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質 表面処理3価ホワイト 種類LIVEリーマフレキ 寸法D(mm)9.6 最大板厚(mm)4
1箱(300個)
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(600個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじ長さ(mm)全ねじ 材質SUS410 種類フラッシュポイントリーマフレキ 寸法H(mm)2.6 寸法F(mm)10 適合板厚(mm)2.3まで 寸法D(mm)7
1箱(500個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。 材質 表面処理クロメート 適合ドライバー2 頭部径dk(mm)8.2
1パック(80本)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)