木ねじ・ドリルネジ :「外壁用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(40本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3.0 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(36本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途板金工事・金属外壁取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0466
1セット(20本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に 材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
1袋(43本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部径(Φmm)11
1袋(20本)ほか
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)8.3 頭部高さ(mm)3.6 適合ドライバー四角No.2 最大適合板厚(mm)3.2
1袋(33本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0467
1セット(16本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に 材質鉄、表面処理:三価ユニクロ 頭部形状なべ 頭部厚(mm)3.6 頭部径(Φmm)8.3 頭部高さ(mm)3.6 適合ドライバー四角No.2 最大適合板厚(mm)3.2
1袋(85本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途厚ステンレス板の板金工事・金属外壁取付に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 ねじの呼びM5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0468
1セット(5本)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途準防水用の板金工事・金属外壁取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0466
1セット(8本)ほか
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途準防水用のステンレス部材の板金工事・外壁取付に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0468
1セット(10本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0470
1セット(22本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 2018年トラスコ掲載ページ2 0470
1セット(13本)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途準防水用の厚ステンレス板工事・厚鋼板外壁取付に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 ねじの呼びM5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0468
1セット(4本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・角波等金属外壁取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0469
1セット(35本)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト 頭部形状六角 ねじの呼びM5.5 2018年トラスコ掲載ページ2 0471
1セット(5本)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)