ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VPダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA フレミング ウエハースクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~
1パック(150本)
4日以内出荷
低頭で薄鋼板同士をとめつける!
ウエハー頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
頭部が大きいため押さえる力が大きい。
用途建築用のアルミ製スパンドレルやアルミ製不燃パネルの接合等に。質量(g)150寸法D(mm)頭部径:8.1頭部高さ(mm)1.6呼び径d(mm)4.2
YAIBA クリップビス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398~税込¥2,638~
1パック(150本)
翌々日出荷
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける!
シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途リベット締結からビス締結への切替等に質量(g)150適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:8頭部高さ(mm)1.6穴の形状十字穴働き長さL1(mm)7.5呼び径d(mm)4.2
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
ページ: 1/ 3