木ねじ・ドリルネジ :「木ねじ 全ネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理ユニクロ
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.3
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理ユニクロ
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.3
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
サビにくく、屋外や水廻りの施工に!
耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。
材質ステンレス(SUS XM-7)
表面処理パシペート
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用
胴部スクリュー
材質ステンレス(SUS410)
適合ドライバー2
表面処理パシペート
仕様フレキ頭
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
仕様フレキ頭
トラスコ品番195-3801
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)25
質量(kg)1.4
寸法d(mm)3.8
ねじ長さ(mm)19
ねじの種類全ネジ
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)7.1
適合ドライバープラスNo.2
アズワン品番64-8318-40
胴部スクリュー
1箱(1000本)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
頭部径(Φmm)7.1
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)3.8
ねじの種類全ネジ
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パシペート
胴部スクリュー
頭部を白く着色したコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
頭部径(Φmm)8.2
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に
材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
薄板に対応した短いタイプのビスです。軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.3
表面処理クロメートメッキ
適合ドライバープラスNO.2
頭部径dk(mm)6
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。
仕様ラッパ頭
材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
適合ドライバープラスNO.2
胴部スクリュー
侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
トラスコ品番226-0021
材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート
全長(mm)25
タイプ全ネジ
寸法d(mm)4.2
頭部形状フレキ頭
頭部径dk(mm)7.7
ねじ部長さ(mm)19
入数(本)パック:98
1袋(98本)
¥779
税込¥857
当日出荷
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材へのプラスチック板やアクリル板の取り付けに。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
全長(mm)19
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
刃先特殊先端
適合ドライバープラス No.2
頭部径dk(mm)8
ねじ部長さ(mm)16
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。
材質スチール
タイプ全ネジ
寸法d(mm)4.2
表面処理ユニクロメッキ
適合ドライバープラスNO.2
頭部径dk(mm)10.5
特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)
用途木材にプラスチック板やアクリル板を際に。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
全長(mm)19
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
刃先特殊先端
適合ドライバープラス No.2
頭部径dk(mm)8
ねじ部長さ(mm)16
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途木工用。堅木の打ち込みに。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
頭部形状ラッパ頭
適合ドライバープラスNO.2
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。